ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
合図灯付避難誘導旗
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20945428
品番
831-76A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
合図灯と避難誘導旗がセットになっております。
避難誘導時に活躍します。
用途
災害時、避難訓練等での誘導用に最適です。
トラスコ品番
224-0389
セット内容
387-25A 合図灯×1、831-761A 避難誘導旗×1枚、合図灯用単二形マンガン乾電池×2(動作確認用)
材質
合図灯部:PC、ABS 旗部:透明PVC
寸法(mm)
(合図灯部)42×553(LED部348)
質量(g)
260
寸法(縦×横)(mm)
(旗)427×315
表示内容
避難誘導