ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
手すり用蛍光ステッカー 下り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20945455
品番
832-474
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
階段の手すりに貼り付ける注意喚起ステッカーです。
蛍光色で良く目立ちます。
用途
階段転倒事故防止の注意喚起に。
トラスコ品番
243-1763
材質
PCVステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
2.5
縦(mm)
175
横(mm)
40
表示内容
手すりを持って 下り