ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
交通安全ステッカー エコドライブ宣言車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20945489
品番
832-60
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
エコ運転を行っている事を後方車両に周知します。
用途
車両後方への設置に。
トラスコ品番
243-0274
材質
PVCステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
12
縦(mm)
100
横(mm)
300
表示内容
エコドライブ宣言車