ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの コーンサイン
コーンサインポケットボードA3両面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20945690
品番
834-478
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。
オリジナル表示物を自由に差替えられます。
用途
工事現場、工場、倉庫、駐車場、一般施設、商業施設での表示に。
トラスコ品番
255-5684
セット内容
コーン固定用ネジ(M4×10)×1
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2.16
質量(g)
855
縦(mm)
1322
横(mm)
340
表示内容
白無地(A3縦用)
注意
※差込コピー用紙は市販品をご利用下さい。
※コーン・ウエイトは別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
※記載寸法は商品展開時の寸法です。