ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
ソフトコーン 反射
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(本体)
黄
注文コード
20945744
品番
835-326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく丈夫な素材を使用しているため、屈曲しても復元性に優れています。
従来品に比べ破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途
電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。
トラスコ品番
743-5924
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
355角×720H
質量(kg)
3.5
タイプ
反射シート(白)2箇所
色(本体)
黄