ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
ソフトコーン 反射
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20945778
品番
835-329
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
やわらかく丈夫な素材を使用しているため、屈曲しても復元性に優れています。
従来品に比べ破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れています。
用途
電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。
トラスコ品番
743-5959
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
266角×450H
質量(kg)
1.5
タイプ
反射シート(白)1箇所
色(本体)
黄