ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの 半月型・かまぼこ型・山型
D型プロテクター 300mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20945787
品番
835-331
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
取り付け面とカバーが一体開閉式になっており、ビスの取り付けが容易で取り付け面が見えないスッキリデザインです。
取り付け用当て板が不要で、施工も簡単です。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途
駐車場等のクッションとしてご使用頂けます。
トラスコ品番
743-5967
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
61×300×47
色
黒
質量(g)
400