京セラ
チップ LOMU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
PR1535
CA6535
PR1535
厚さ(mm)
4.76
4.76
5.56
切刃長さ(mm)
10.9
10.9
15.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20945794
品番
LOMU100408ER-GH PR1535
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
PR1535
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
10.9
トラスコ品番
771-9311
形状
長方形
逃げ角(度)
その他の逃げ角
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面