ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
伸縮コーン H450
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20945814
品番
835-335
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
収納に場所をとらない伸縮折りたたみ式です。
LEDライト内蔵で夜も安心です。
雨の日でも大丈夫です。
材質
コーン部:ナイロン、ベース:ポリエチレン
用途
電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。
トラスコ品番
743-5991
寸法(mm)
240角×450H(伸縮時/50H)
質量(g)
920
タイプ
LEDライト内臓