ユニット
ユニットの 室内表示
ユニットの 室名表示板
トイレ表示女セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20945839
品番
842-57A
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
壁面へ突き出し表示ができるトイレ表示です。
用途
トイレ入口への設置に。
トラスコ品番
128-2112
セット内容
L型取付金具×2、連結用ボルトナットセット×2、壁面取付用木ネジ×4本
材質
表示部:アクリル、取付金具:アルミ
幅(mm)
43
厚さ(mm)
3
取付
突き出しタイプ
質量(g)
280
縦(mm)
200
横(mm)
200
表示内容
女性ピクト