ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
ドア表示板 締切CLOSED角型・アクリル黒板/アルミ板・60X40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20945866
品番
843-82
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
743-7277
材質
アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)
寸法(mm)
60×40×3厚
質量(g)
12
タイプ
焼付仕上テープ付
表示内容
締切CLOSED