ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 特定化学物質標識
GHSラベル 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
20945900
品番
846-102
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。
用途
化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。
トラスコ品番
243-1768
材質
ペットフィルムステッカー
取付
粘着シール
質量(g)
31
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
円上の炎