ユニット
ユニットの 危険物標識
ユニットの 特定化学物質標識
GHSラベル 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
20945970
品番
846-81
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。
用途
化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。
トラスコ品番
243-1774
材質
ペットフィルムステッカー
取付
粘着シール
質量(g)
3
縦(mm)
40
横(mm)
40
表示内容
炎