曜日別特売

チップ PNEA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質KS6050
内容量1箱(10個)注文コード20946205品番PNEA1106XNTN-T01020 KS6050
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質KS6050形状正五角形切刃長さ(mm)16.94厚さT(mm)6.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする