ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの 腕章/帽章
腕章 黄無地(反射)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20946225
品番
847-871
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
無地の反射腕章です。
用途
夜間の視認性向上に最適です。
トラスコ品番
106-3302
材質
高輝度反射ビニール
寸法(mm)
80×400
質量(g)
2
タイプ
面ファスナー付、上部安全ピン付
表示内容
無地
色(本体)
反射黄