ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
胸章 誘導員
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20946277
品番
849-22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ソフトな材質の胸章です。
用途
一般事業所用に。
トラスコ品番
257-1869
材質
本体部:ベルセード、ビニールカバー部:軟質ビニール、安全ピン部:スチール
質量(g)
5
取付方式
安全ピン
縦(mm)
65
横(mm)
71
表示内容
+誘導員