ホルダ DRA フランジ付シャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱加工深さ3適合チップDA0794M-...~DA0840M-...注文コード20946713品番SF12-DRA080M-3
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●寸法LFS(mm):39●クーラントホール:有●メトリック:M適合チップDA0794M-...~DA0840M-...止ねじHS-2524TRP加工深さ3寸法LS(mm)45シャンク形状フランジ付きレンチFTP-5寸法DC(mm)7.94~8.49寸法LU(mm)25.5寸法DCON(mm)12寸法OAL(mm)84寸法DCSFMS(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする