京セラ
ホルダ DRA フランジ付シャンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱
加工深さ
5
適合チップ
DA0850M-...~DA0890M-...
注文コード
20946756
品番
SF12-DRA085M-5
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
加工深さ・寸法DCON・適合チップ
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LFS(mm):59●クーラントホール:有●メトリック:M
適合チップ
DA0850M-...~DA0890M-...
止ねじ
HS-2524TRP
加工深さ
5
寸法LS(mm)
45
シャンク形状
フランジ付き
レンチ
FTP-5
寸法DC(mm)
8.5~8.99
寸法LU(mm)
45
寸法DCON(mm)
12
寸法OAL(mm)
104
寸法DCSFMS(mm)
16