ホルダ DRA フランジ付シャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱加工深さ8適合チップDA0950M-...~DA0990M-...注文コード20946826品番SF12-DRA095M-8
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●寸法LFS(mm):95●クーラントホール:有●メトリック:M適合チップDA0950M-...~DA0990M-...止ねじHS-2524TRP加工深さ8寸法LS(mm)45シャンク形状フランジ付きレンチFTP-5寸法DC(mm)9.5~9.99寸法LU(mm)80寸法DCON(mm)12寸法OAL(mm)140寸法DCSFMS(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする