ホルダ DRA フランジ付シャンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱加工深さ8適合チップDA1050M-...~DA1090M-...注文コード20946887品番SF16-DRA105M-8
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●寸法LFS(mm):104●クーラントホール:有●メトリック:M適合チップDA1050M-...~DA1090M-...止ねじHS-2534TRP加工深さ8寸法LS(mm)48シャンク形状フランジ付きレンチFTP-5寸法DC(mm)10.5~10.99寸法LU(mm)88寸法DCON(mm)16寸法OAL(mm)152寸法DCSFMS(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする