ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
吊り下げロープ 5本1組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
20946950
品番
860-01
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途
バルブ表示板の取り付けに。
トラスコ品番
744-4991
全長(mm)
200
質量(g)
15
径(Φmm)
0.7
取付方式
吊り下げ