ユニット
ユニットの 両面テープ
ユニットの 両面テープ一般用途用
両面テープ 紙製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20947135
品番
863-34
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
優れた接着力でしっかり固定
主な用途
固定
トラスコ品番
744-5849
材質
紙
質量(g)
340
タイプ
粘着性あり・セパレーター付
寸法
50mm幅×30m巻(0.1mm厚)