ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
白鉄板 明治山
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20947625
品番
893-01
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-2403
材質
鉄板
寸法(mm)
900×900×0.6
質量(kg)
3.2
色
白
タイプ
明治山(穴8)