ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
白鉄板 明治山
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20947659
品番
893-06
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-2454
材質
鉄板
寸法(mm)
450×600×0.5
質量(kg)
1.1
色
白
タイプ
明治山(穴4スミ)