ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
赤鉄板 明治山
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20947720
品番
893-05
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-2446
材質
鉄板
寸法(mm)
600×600×0.5
質量(kg)
1.5
色
赤
タイプ
明治山(穴4スミ)