ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
白鉄板 普通上下穴タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20947808
品番
893-40
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
745-2616
材質
鉄板
寸法(mm)
600Φ×1.0
質量(kg)
2.2
色
白
タイプ
上下穴2