規制標識(330-A)一時停止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20947817 品番894-23B
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

工場・事務所・物流倉庫に適しています。
構内用道路標識です。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
構内の交通標識として。
トラスコ品番129-4150 材質アルミ(普通山・平リブタイプ) 厚さ(mm)1.2 質量(kg)1.4 取付平リブタイプ 縦(mm)800三角 表示内容止まれ STOP
注意
※公道では使用出来ません。
※ポール取付用リブ金具、ポール等は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする