警戒標識(201-A)+型道路交差点

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20947826 品番894-30B
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

リブタイプの軽量な構内用道路標識です。

用途構内用の交通標識に。 トラスコ品番362-4613 材質アルミ 取付平リブ固定 質量(g)945 一辺長さ(mm)450 表示内容+型道路交差点
注意
※本製品は構内用の為、公道では使用出来ません。
※取付金具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする