ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
警戒標識(205)左背向屈折あり
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20947939
品番
894-38LB
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
リブタイプの軽量な構内用道路標識です。
用途
構内用の交通標識に。
トラスコ品番
362-4612
材質
アルミ
取付
平リブ固定
質量(g)
945
一辺長さ(mm)
450
表示内容
左背向屈折あり
注意
※本製品は構内用の為、公道では使用出来ません。
※取付金具は別売です。