T/Cストレッチスラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20948115 品番 351003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、肘膝にはタックやダーツを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、右脇にファスナーポケットを備えています。また、背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

用途ワークウェア(スラックス) 種別スラックス カーキ 混率(%)ポリエステル62/綿38 股下(cm)80 ウエスト(cm)85 機能帯電防止、ストレッチ 股上(cm)25 ヒップ(cm)104 膝幅(cm)22 裾幅(cm)17.5 ワタリ(cm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする