T/Cストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20949594 品番 351008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、背面にはノーフォークを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、左胸スラッシュポケットを備えています。また、背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

用途ワークウェア(ジャケット) 種別ジャケット カーキ サイズLL 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル62/綿38 肩幅(cm)48 袖丈(cm)64 着丈(cm)67 機能帯電防止、ストレッチ 裾廻り(cm)107 袖口囲(cm)25 衿廻り(cm)49.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする