曜日別特売
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637

351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637
351008 T/Cストレッチジャケット CUC(中国産業) 20949637

T/Cストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
カーキ
サイズ8L
内容量1着注文コード20949637品番351008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

伝統的な機能性を進化させつつ、シルエットにもこだわったT/Cストレッチシリーズ。静電気対策が必要な現場でも着用できるように帯電防止JIS T8118に適合しています。
ストレッチ生地をベースに、背面にはノーフォークを備えることで動きやすさを向上させています。
収納力についても定番のポケットの他に、左胸スラッシュポケットを備えています。また、背面に反射パイピングを施し暗所での安全性も確保しています。

用途
ワークウェア(ジャケット)
種別ジャケットカーキサイズ8L胸囲(cm)145混率(%)ポリエステル62/綿38肩幅(cm)60袖丈(cm)65着丈(cm)73機能帯電防止、ストレッチ裾廻り(cm)137袖口囲(cm)27衿廻り(cm)56.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする