制電中綿インナーロングスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード20949969 品番700001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

制電裏地により、不快なパチパチやまとわりを防ぐ中わた入りインナー。
スタンダードで着ぶくれしないデザインと、衿部分をインナーとして着こなしやすい深めのVネックにすることで、現場作業服のインナーとしても、スーツ着用時のインナーとしても、シーンを選ばず着まわせます。
表地裏にはシレー加工を施し中わたの吹き出し防止のほか、気密性を向上させることで熱を逃しにくくし、暖かさを保ちやすくします。
左脇のみ通常ポケットと、コンシールファスナー付きポケットのダブル仕様になっています。手洗い可能で長くキレイに着用いただけます。

用途ワークウェア(ブルゾン) 種別ブルゾン B・ブラック サイズM 胸囲(cm)107 混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)65 機能保温性、帯電防止、手洗い可能、軽量 裾廻り(cm)103 袖口囲(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする