制電中綿インナーロングスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20950014 品番 700001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

制電裏地により、不快なパチパチやまとわりを防ぐ中わた入りインナー。
スタンダードで着ぶくれしないデザインと、衿部分をインナーとして着こなしやすい深めのVネックにすることで、現場作業服のインナーとしても、スーツ着用時のインナーとしても、シーンを選ばず着まわせます。
表地裏にはシレー加工を施し中わたの吹き出し防止のほか、気密性を向上させることで熱を逃しにくくし、暖かさを保ちやすくします。
左脇のみ通常ポケットと、コンシールファスナー付きポケットのダブル仕様になっています。手洗い可能で長くキレイに着用いただけます。

用途ワークウェア(ブルゾン) 種別ブルゾン B・ブラック サイズ6L 胸囲(cm)137 混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)66.5 着丈(cm)75 機能保温性、帯電防止、手洗い可能、軽量 裾廻り(cm)133 袖口囲(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする