700002 制電中綿インナーベスト CUC(中国産業) 20950030

700002 制電中綿インナーベスト CUC(中国産業) 20950030
700002 制電中綿インナーベスト CUC(中国産業) 20950030
700002 制電中綿インナーベスト CUC(中国産業) 20950030
700002 制電中綿インナーベスト CUC(中国産業) 20950030
700002 制電中綿インナーベスト CUC(中国産業) 20950030
700002 制電中綿インナーベスト CUC(中国産業) 20950030
700002 制電中綿インナーベスト CUC(中国産業) 20950030
700002 制電中綿インナーベスト CUC(中国産業) 20950030

制電中綿インナーベスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード20950030品番700002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

制電裏地により、不快なパチパチやまとわりを防ぐ中わた入りインナー。
スタンダードで着ぶくれしないデザインと、衿部分をインナーとして着こなしやすい深めのVネックにすることで、現場作業服のインナーとしても、スーツ着用時のインナーとしても、シーンを選ばず着まわせます。
表地裏にはシレー加工を施し中わたの吹き出し防止のほか、気密性を向上させることで熱を逃しにくくし、暖かさを保ちやすくします。
左脇のみ通常ポケットと、コンシールファスナー付きポケットのダブル仕様になっています。手洗い可能で長くキレイに着用いただけます。

用途
ワークウェア(ベスト)
種別ベストB・ブラックサイズMサイズ(cm)袖ぐり:58.5胸囲(cm)103混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100肩幅(cm)34.5袖丈(cm)58.5着丈(cm)61.5機能帯電裾廻り(cm)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする