電熱インナーロングスリーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20950215 品番 886001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。
左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。

用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別長袖ブルゾン N・ブラック サイズL 胸囲(cm)98 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)66.5 機能防寒、保温、発熱 裾廻り(cm)93 袖口囲(cm)20
注意
※専用Di-VaiZバッテリーは別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする