電熱インナーロングスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード20950249 品番886001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。
見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。
左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。

用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別長袖ブルゾン N・ブラック サイズ4L 胸囲(cm)114 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)60 着丈(cm)72.5 機能防寒、保温、発熱 裾廻り(cm)109 袖口囲(cm)23
注意
※専用Di-VaiZバッテリーは別売り。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする