用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)225
保護等級IP65
モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所屋内/屋外用
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数1
点灯時間10秒固定
電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)