7W×1灯 無線連動センサーライト(送受信型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20950696 品番W-600
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。
複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。
一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。
連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。
設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。
スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)

用途
コンセント式の明るいタイプです。
常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約30ルーメン)センサー感知や連動で100%(600ルーメン)点灯します。
質量(g)620 消費電力(W)点灯時:8(点灯時)/1(常夜灯)/待機時:0.5以下 電源AC100V50Hz/60Hz 電源コード(m)約3 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり 設置場所屋内/屋外用 光束(Lm)最大600 / 常夜灯モード:30 灯数2 点灯時間5秒〜5分 電球の種類7W×1(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束600ルーメン/常夜灯約30ルーメン
取扱説明書:(3.6MB)

商品説明動画

ワイヤレスセンサーライトシリーズ「無線で一気に点灯」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする