W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705

W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705
W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705
W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705
W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705
W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705
W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705
W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705
W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705
W-610 7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 20950705

7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20950705品番W-610
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。
複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。
一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。
連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。
設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。
スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)

用途
コンセント式の明るくワイドに照らせる2灯タイプです。
常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約60ルーメン)センサー感知や連動で100%(1200ルーメン)点灯します。
消費電力(W)点灯時:15(点灯時)/1.5(常夜灯)/待機時:0.5以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×83×114灯数2質量(g)640電源AC100V50Hz/60Hz電源コード(m)約3保護等級IP65センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり設置場所屋内/屋外用点灯時間5秒~5分電球の種類7W×2(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束1200ルーメン/常夜灯約60ルーメン
取扱説明書:(4.44MB)

商品説明動画

ワイヤレスセンサーライトシリーズ「無線で一気に点灯」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする