ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20950739 品番W-640
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。
複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。
一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。
連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。
設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。
スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)

用途
ソーラー発電で電源不要です。
庭や通路を照らすガーデンライトに。
質量(g)545 保護等級IP35 電球1W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束100ルーメン / 常夜灯 約10ルーメン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×500 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠6m 点灯方式常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、 常夜灯あり/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/OFF・・・電源オフ 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP35) 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可) 1日平均点灯回数常夜灯なしの場合:春夏秋 平均約370回/ 冬 平均約250回 満充電時約1500回 常夜灯ありの場合:春夏秋 平均約150回/ 冬 平均約35回 満充電時約1300回 点灯時間10秒固定 電球の種類LED
取扱説明書:(2.57MB)

商品説明動画

ワイヤレスセンサーライトシリーズ「無線で一気に点灯」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする