乾電池式無線連動センサー(送信型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20950757 品番W-660
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。
複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。
一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。
連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。
設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。
スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)

用途
センサー感知させたい場所に追加することで設置しているワイヤレスシリーズが連動します。
乾電池式で設置場所を選びません。
質量(g)160 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×83×114 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2m 電池寿命約11カ月(約330日) 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
取扱説明書:(3.77MB)
注意
※W-660はセンサー感知専用です。(ライトは付いていません。)

商品説明動画

ワイヤレスセンサーライトシリーズ「無線で一気に点灯」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする