充電式 ぴかり MINI LIGHT

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20950800 品番WRC-22DB
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。
手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。
IP65の防塵・防水仕様。
カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。
ポケットや手のひらに収まるサイズ。

用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など ダスティブルー 質量(g)45 電力(W)6 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72 フック 充放電回数500回 充電時間(時間)2 設置場所屋内/屋外 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
注意
※本機はIP65の防塵・防水仕様のため水のかかる場所でも使用できますが水中には沈めないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
夜の作業
AYKトレーディング 様

同メーカーのものを2年くらい前に購入し、バッテリーが劣化してきたので新調した。それと比較すると磁石の保持力が弱く、見た目は同じなのだが磁石の材質が変わったのだろうか。また、新品にもかかわらず、バッテリーの持ち時間が短い。単に外れ個体だったのかコストダウンのマイナーチェンジなのかはわからない。

対象商品:
20950818
2024-01-11
用途:
冷暖房のメンテナンス
建設業・工事業

正面のLED部分にハンダのカスが付着していて気になる。
又商品の外装周辺に接着剤のような透明なカスが付着していた。
急いで組立てして発送したような感じがする。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする