充電式 まんまるねこちゃんセンサーライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20950845 品番 WAM-053AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。
自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。
充電式で繰り返しつかえます。

アーモンドクリーム 電源3か月に一度は満充電 用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。 質量(g)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯) 充放電回数500回 充電時間(時間)3.5 設置場所屋内用 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh 灯数1 電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
注意
※安全のために、取扱説明書をおよみください。
※3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できなくなるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする