ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)の 作業灯
ライテックス(ムサシ)の ワークランプ・ハンドランプ
ライテックス(ムサシ)の 充電タイプワークランプ
充電式スーパーフラッシュライト 6W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20950879
品番
COB-WL006GB
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。
用途
ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。
色
グレイッシュブルー
質量(g)
45
電力(W)
6
保護等級
IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×72
フック
○
充放電回数
500回
充電時間(時間)
2
設置場所
屋内/屋外
内蔵電池
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
注意
※本機はIP65の防塵・防水仕様のため水のかかる場所でも使用できますが水中には沈めないでください。