※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本プラスチック工業
日本プラスチック工業の 継手・パイプ
日本プラスチック工業の パイプ
日本プラスチック工業の 塩ビ管
塩ビパイプ VP管 4m
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20950985
品番
VP40
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
規格
JISK6741
呼び径(A)
40
長さ許容差(mm)
±10
用途
給水用・排水用
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
パイプ
厚さ(mm)
4
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5〜35℃)
JIS規格
JIS K 6742
管種
VP管
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類