※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本プラスチック工業
日本プラスチック工業の 継手・パイプ
日本プラスチック工業の パイプ
日本プラスチック工業の 塩ビ管
塩ビパイプ VU管 4m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20951055
品番
VU65
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
呼び径(A)
65
用途
排水用
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
パイプ
厚さ(mm)
2.2
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5〜35℃)
規格
JISK6741
JIS規格
JIS K 6741
長さ許容差(mm)
±10
管種
VU管
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類