※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本プラスチック工業
塩ビパイプ HIVP管 4m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
7.1
18
3
3.5
4
4.5
5.9
7.1
呼び径(A)
100
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20951204
品番
HI-VP100
参考基準価格(税別)
¥25,830
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途
耐衝撃性が必要となる給水用
呼び径(A)
100
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状
パイプ
厚さ(mm)
7.1
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
規格
JISK6742
長さ許容差(mm)
-10~+30
管種
HIVP管
関連資料:
図面(0.03MB)
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類