曜日別特売

チップ TNGG

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質TN620コーナー半径(mm)0.2切刃長さ(mm)16.5注文コード20951263品番TNGG160402L-C TN620
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質TN620形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20951437
2017-05-27
用途: 金属加工
ミヤシタレーシング

今まではTN6020を使っていましたが、新製品でメーカーの第一推奨とのことなので半信半疑で購入しました。 使ってみての印象は仕上げ品質、耐久性とも大満足

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする