京セラ
チップ TNGG
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
PV720
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
16.5
注文コード
20951412
品番
TNGG160404L-C PV720
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV720
形状
正三角形
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面